Bret FO 1M APC-APC

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conducteur tube creux
  • Nombre de fibres FO 1
  • type de fibre monomode 9/125
 
 

Détails du produit

Bret fo 1m scapc-scapc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble à fibre optique

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Non

résistance max. à la traction pendant l'installation

35 kN

géométrie du câble

rond

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

câble radial avec blocage d'eau

Oui

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

3 mm

insufflable

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

câble sans métal

Oui

nombre de fibre par conducteur

1

type de conducteur

tube creux

matériau de la gaine

polychlorure de vinyle (PVC)

catégorie

OS2

Couleur de la gaine

jaune

résistant aux produits chimiques

Non

serre cable

Non

Nombre de fibres FO

1

type de fibre

monomode 9/125

résistant aux UV

Non

sans halogène selon IEC 60754-3

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

35 mm

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

convient pour une installation dans le sol

Non

Info produit

Gamme

Bret fo 1m scapc-scapc

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.