Câble abonné interieur/exterieur 4 fo G.657A2 (touret de 250m)

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conducteur tube creux
  • Nombre de fibres FO 4
  • type de fibre monomode 9/125

Câble abonné interieur/exterieur 4 fo G.657A2 (touret de 250m)

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble à fibre optique

résistance max. à la traction pendant l'installation

35 kN

géométrie du câble

rond

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

35 mm

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

4 mm

insufflable

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

convient pour une installation dans le sol

Non

câble sans métal

Oui

nombre de fibre par conducteur

4

type de conducteur

tube creux

matériau de la gaine

autre

catégorie

OS2

Couleur de la gaine

noir

résistant aux produits chimiques

Non

serre cable

Non

Nombre de fibres FO

4

type de fibre

monomode 9/125

résistant aux UV

Non

Info produit

Multiple de vente

250

Code Douane

85447000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.