Répartiteur optique 16 voies

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dérivateur et répartiteur

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

affaiblissement max. bifurcation/distributeur

14 dB

compatible à une alimentation à distance

Non

Nbre de têtes

16

type de connexion

autre

Modèle type

distributeur

Info produit

Code Douane

85176200

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.