BAES + BAEH Uraone SATI Connecté - 8lm + 45lm / 0,5W

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose en saillie et encastré
ICON

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES+BAEH tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI Connecté - flux 45lm/1h + 8lm/5h et consommation 0,5W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+ et balisage lumineux

 
 

Détails du produit

BAES connectable à l'application Ura EVA connecté avec les télécommandes : références 140130 / 140131
Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement
Intègre la fonction visibilité + qui accentue la visibilité des pictogrammes en cas d'alarme incendie secteur présent
BAES+BAEH à faible consommation 0,5W
Uraone, la gamme incontournable dans le bâtiment, propose des blocs d'éclairage de sécurité et des luminaires sur source centralisée à LEDs de faible consommation, discrets avec un diffuseur plat et un fond débrochable permettant de réutiliser les points de fixation existants. Les BAES d'évacuation et les BAES+BAEH intègrent 2 nouvelles fonctions activables en présence secteur : La Visibilité + pour améliorer la perception des pictogrammes en évacuation, en provoquant le clignotement simultané des BAES. Le balisage lumineux d'évacuation qui permet d'augmenter la visibilité des dégagements et des sorties pour réduire le temps d'évacuation, en provoquant un clignotement alternatif (chenillard) des BAES. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie SATI, Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 2 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.

Uraone

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

facteur de puissance (cos phi)

0.76

hauteur/profondeur d'encastrement

41 mm

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

45...45 lm

convient pour la mise en veille

Oui

numéro RAL du boîtier

9003

élément de distribution de lumière

diffuseur

flux lumineux en mode veille

3 lm

type de câblage

convient pour câblage traversant

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

250000 h

pictogramme inclus

Oui

puissance du système

0.5 W

température de couleur

5200...6200 K

courant nominal

60...64 mA

distance de visibilité du pictogramme

15 m

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

avec interrupteur à distance

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Classe de protection (IP)

IP42

type de batterie

NiMh

IK

IK07

Tension nominale

207...253 V

matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1

longueur d’encastrement

230 mm

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

41 mm

longueur

210 mm

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

largeur d'encastrement

162 mm

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

autre

Culot

sans

section de conducteur

1.5 mm²

fonction

éclairage d'évacuation

largeur

110 mm

Classe électrique

II

Type de pose

en saillie et encastré

Info produit

Gamme

Uraone

Code Douane

94056120

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.