BAES ambiance SATI - 400lm/1h - IP65 IK10 - Design épuré - diffusion uniforme

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose en saillie et encastré

UNILED 2-400 - BAES ambiance SATI - 400 lumens - Autonomie 1h - IP64 IK10 - boitier compact et épuré - Répartition uniforme de la lumière - Installation rapide et facile - NF Environnement

 
 

Détails du produit

Bloc anti-panique étanche pour locaux humides. Bloc SATI 100% LEDs pour petits établissements. Maintenance réduite, aucun relampage, basse consommation. Installation aisée dans le cadre de travaux de rénovation (trous oblongs). Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm). Bornier sans vis avec connexion automatique. Livré avec presse-étoupe. Options : cadre d'encastrement. Le bloc UNILED 2-400 ES permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 400 ES (entraxe de fixation identique). Cette opération permet de bénéficier d'un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie SATI et du label NF Environnement à moindre coût.

Uniled 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

nombre de têtes de luminaire

8

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

49 mm

Longueur

270 mm

Nbre de pôles

2

largeur d'encastrement

119 mm

avec télécommande

Non

Appareil

transformateur électronique

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

fiche

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

119 mm

Classe électrique

II

Type de pose

en saillie et encastré

Facteur de puissance (cos phi)

0.8

hauteur/profondeur d'encastrement

49 mm

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Non

Appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

14732...14732 °C

flux lumineux en mode veille

3 lm

pictogramme inclus

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

4.2 W

Température de couleur

5053...5053 K

distance de visibilité du pictogramme

20 m

avec interrupteur à distance

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

NiCd

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique transparent

longueur d’encastrement

270 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Uniled 2

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.