BAES ambiance SATI - 400lm/1h - IP66 -IK08 - diffusion uniforme

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose montage en saillie (plafond)

ULTRALED 2-400 ES - BAES ambiance SATI - 400 lumens - Autonomie 1h - IP66 IK08 - boitier compact et épuré - Répartition uniforme de la lumière - Installation rapide et facile - NF Environnement

 
 

Détails du produit

Ultraled 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

34 mm

Longueur

231 mm

Nbre de pôles

2

avec télécommande

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

fiche

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

86 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (plafond)

Facteur de puissance (cos phi)

0.33

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Non

Appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

Élément de distribution de lumière

diffuseur

flux lumineux en mode veille

3 lm

pictogramme inclus

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

0.6 W

Température de couleur

6500...6500 K

avec interrupteur à distance

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

lithium-ion

IK

IK08

Matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Ultraled 2

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.