Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BAEH Uraproof V SATI 8lm/5h et consommation 0,9W - IP66/IK10 - pose saillie - NF Environnement
BAEH étanche pouvant être équipé du pictogramme de signalisation repositionnable réf.125038
Éclairage par la tranche réf.168115V - permettant de maintenir l'IP et l'IK du produit
BAEH pour bâtiment d'habitation à très faible consommation (0,5W)
Bornier automatique permettant le repiquage
La gamme Uraproof V permet de répondre aux environnements très exigeants nécessitant des blocs étanches et résistants (IP66, IK10). Les BAES sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à LEDs et livrés avec des presse-étoupe et avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation pour les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.
Uraproof v
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de batterie lithium-ion
Avec élément chauffant pour batterie
Système de surveillance de fonction d'urgence
Système d'alimentation d'urgence
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
convient pour une utilisation en continue
Appareil de commande échangeable
temps d'opération nominal
numéro RAL du boîtier
Élément de distribution de lumière
Degré de protection (NEMA)
flux lumineux en mode veille
pictogramme inclus
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
distance de visibilité du pictogramme
Flux lumineux en mode d'urgence
Section de conducteur connectable
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
Avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme