Bloc BAES Practice Évacuation SUPER SATI- IP40

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose encastré
ICON

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Practice - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - Super SATI Connecté - flux 45lm/1h et consommation 0,5W - avec pictoramme repositionnable

 
 

Détails du produit

BAES connectable à l'application Ura EVA connecté avec les télécommandes : références 140130 / 140131
Fonction super SATI : tout défaut est signalé par la LED jaune de signalisation et accentué par un clignotement d'un voyant rouge clé à molette
Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement
BAES d'évacuation à faible consommation 0,5W
La gamme Practice permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires. Sa pose simple, rapide et sans accessoire permet un gain de temps important face aux solutions encastrées traditionnelles. Les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs garantissant une très faible consommation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.

Practice

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

facteur de puissance (cos phi)

0.42

hauteur/profondeur d'encastrement

61.5 mm

Type de batterie lithium-ion

autre

Avec élément chauffant pour batterie

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

auto-test automatique

Système d'alimentation d'urgence

autonome (batterie individuelle)

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

45...45 lm

convient pour la mise en veille

Oui

temps d'opération nominal

1...1 h

élément de distribution de lumière

diffuseur

flux lumineux en mode veille

3 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

123000 h

pictogramme inclus

Oui

Puissance du système

0.5 W

Température de couleur

5300...5300 K

courant nominal

2...2.4 mA

distance de visibilité du pictogramme

15 m

Flux lumineux en mode d'urgence

45 lm

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

avec interrupteur à distance

Oui

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

Tension nominale

207...253 V

type de batterie

NiCd

IK

IK04

matériau de la verrine

plastique transparent

longueur d’encastrement

152 mm

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

202 mm

Longueur

240 mm

Nbre de pôles

4

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

diamètre d'encastrement

152 mm

largeur d'encastrement

152 mm

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

raccordement à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

fonction

éclairage d'évacuation

Diamètre

187 mm

Largeur

187 mm

Classe électrique

II

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Gamme

Practice

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.