Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Urajet - IP55 IK08 Classe II - SATI Connecté - flux 400lm/1h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+ et balisage lumineux
BAES connectable à l'application Ura EVA connecté avec les télécommandes : références 140130 / 140131
Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement
Interrogeable avec l'outil de configuration référence 140132 et l'application Close Up
BAES d'ambiance à faible consommation 0,8W
Les BAES et LSC Urajet disposent d'indices de protection élevés (IP 55 / IK 08) pour une utilisation dans les environnements exigeants. Les BAES d'évacuation et les BAES+BAEH intègrent 2 nouvelles fonctions activables en présence secteur. La visibilité pour améliorer la perception des pictogrammes en évacuation, en provoquant le clignotement simultané des BAES le balisage lumineux d'évacuation qui permet d'augmenter la visibilité des dégagements et des sorties pour réduire le temps d'évacuation, en provoquant un clignotement alternatif (chenillard) des BAES. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie SATI, Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 2 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.
Urajet
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Type de batterie lithium-ion
Avec élément chauffant pour batterie
Système de surveillance de fonction d'urgence
Système d'alimentation d'urgence
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
convient pour la mise en veille
numéro RAL du boîtier
Élément de distribution de lumière
flux lumineux en mode veille
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Flux lumineux en mode d'urgence
section de conducteur connectable
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
largeur d'encastrement
avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme