Bloc BAES Uralight Évacuation Contrôle Manuel - 45lm

Main media

Caractéristiques principales

  • Type lampe à incandescence
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose montage en saillie (mur)
ICON

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation avec témoin de charge à LEDs Uralight - IP42 IK07 Classe II - flux 45lm/1h et consommation 3,9W - livré avec pictogramme repositionnable

 
 

Détails du produit

Consommation en veille de 3,9 W
Livré avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation
Certifié NF AEAS
Uralight est une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité simple et économique. Les produits sont équipés de témoins de charge à Leds et disponibles dans les fonctions évacuation, ambiance et habitation. Cette gamme est disponible en technologie à controle manuel. Les BAES sont garantis 2 ans et les BAES d'évacuation sont livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.

Uralight

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

facteur de puissance (cos phi)

0.87

Type de batterie lithium-ion

autre

Avec élément chauffant pour batterie

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

touche de contrôle

Système d'alimentation d'urgence

autonome (batterie individuelle)

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

45...45 lm

convient pour la mise en veille

Oui

temps d'opération nominal

1...1 h

élément de distribution de lumière

diffuseur

flux lumineux en mode veille

3 lm

pictogramme inclus

Oui

Puissance du système

2.7 W

Température de couleur

2700...2700 K

courant nominal

11...13 mA

distance de visibilité du pictogramme

15 m

Flux lumineux en mode d'urgence

45 lm

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

avec interrupteur à distance

Oui

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP42

Tension nominale

207...253 V

type de batterie

NiCd

IK

IK07

matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1

Type

lampe à incandescence

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

70.7 mm

Longueur

258 mm

Nbre de pôles

4

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de pictogramme

autocollant

avec télécommande

Non

Appareil

non requis

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

raccordement à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

BA9s

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

120 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Gamme

Uralight

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.