Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BAES évacuation XL 30m SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 45 lumens - Autonomie 1h - IP42 IK04 -Esthétique transparente
Bloc autonome d'évacuation grandes dimensions (pictogramme 150 x 300 mm), esthétique et de Haute Qualité Environnementale, SATI ADRESSABLE (protocoles ADR et CGLine+) 100% LEDs. Version Balisage grandes dimensions (existe également en version Balisage, Habitation et DBR). Bloc d'évacuation taille XL (pictogramme 150x300) pour une parfaite visibilité dans les locaux de grandes dimensions (hauteur sous plafond supérieure à 3 mètres, interdistance d'installation > 15 mètres difficilement respectable). Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (absence de point chaud). Esthétique identique en pose plafond ou murale. Faible épaisseur du boîtier électronique (22 mm) pour une installation discrète. Deux niveaux d'éclairement secteur présent configurables (50 et 500 cd/m2) pour une parfaite adaptation au niveau d'éclairement ambiant. Produit de Haute Qualité Environnementale, batterie Li-Ion, basse consommation, éligible au CEE. Longue durée de vie: 10 ans, garantie 4+6. Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent. Livré avec étiquettes de balisage non collées. Gamme complète d'accessoires (kit de suspension, cadres d'encastrement, pictogrammes verticaux, boîtes de réservation).
Crystalway
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Objet BIM
Facteur de puissance (cos phi)
hauteur/profondeur d'encastrement
convient pour une utilisation en continue
convient pour la mise en veille
Appareil de commande échangeable
temps d'opération nominal
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
flux lumineux en mode veille
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
pictogramme inclus
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
distance de visibilité du pictogramme
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
longueur d’encastrement
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
largeur d'encastrement
avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme