Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BAES bi-fonction SATI - Autonomie 1h 45lumens & 5h 8lumens - Destiné aux locaux à sommeil - IP43 IK08 - Etiquette de balisage incluse - NF Environnement
Bloc Bi-fonctions (BAES/BAEH) pour locaux à sommeil. Éclairage d'évacuation (45 lms / 1 heure) et de remplacement (8 lms / 5 heures). Nouveau concept d'éclairage de remplacement breveté : performant, totalement innovant et configurable (pose murale ou plafond): Pose murale : éclairement de la porte et de la zone attenante du couloir - Pose plafond : éclairement du couloir de part et d'autre de l'appareil. Blocs 100% LEDs, aucun relampage, basse consommation < 1W. Installation Express. Possibilité de mixer BAES et bi-fonction sur la même ligne de télécommande. Patère translucide en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des perçages existants. Borniers sans vis : connecteurs automatiques. Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées. Eclairement uniforme du pictogramme. Boitier discret et ultra plat (214 x 44 x 105 mm). Grande variété de poses : mural, plafond, apparent, encastré, drapeau plafond. Cadre d'encastrement et kit signalétique drapeau en option.
Ultraled
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Objet BIM
Facteur de puissance (cos phi)
Hauteur/profondeur d'encastrement
convient pour une utilisation en continue
convient pour la mise en veille
Appareil de commande échangeable
temps d'opération nominal
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
flux lumineux en mode veille
pictogramme inclus
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
distance de visibilité du pictogramme
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
Longueur d’encastrement
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
Largeur d'encastrement
Avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme