Equerre murale pour BAES et LSC Uralife V pose plafond

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • type d'accessoire/pièce détachée montage en drapeau
  • couleur blanc

Equerre murale pour Bloc BAES et Luminaire sur source centrale Uralife V pose plafond saillie ou encastrable

 
 

Détails du produit

Equerre murale pour installation BAES ou LSC Uralife V perpendiculairement au plan du mur
A associer à un BAES ou un LSC Uralife V pose plafond
Uralife V est une nouvelle gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales, plus esthétique.Son design épuré et minimaliste, son éclairage uniforme du pictogramme et ses différents modes de pose permettent une utilisation dans tous vos projets d'éclairage de sécurité.Eco-conçue et certifiée aux normes NF Environnement BAES et LSC, la gamme Uralife V a été développée de manière à optimiser les temps de pose quelque soit le lieu d'installation.Ses technologies, facilitant la maintenance et ses fonctions de sécurité avancées, comme la visibilité + et le balisage lumineux d'évacuation, permettent de diminuer les temps de vérification des installations et d'améliorer la sécurité des bâtiments.

Uralife v

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

transparent

Non

matériau

plastique

longueur

245 mm

type d'accessoire/pièce détachée

montage en drapeau

pièce détachée

Oui

accessoire

Oui

couleur

blanc

hauteur

43 mm

largeur

64 mm

Info produit

Gamme

Uralife v

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.