Exiway - support de fixation mural - Light

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • type d'accessoire/pièce détachée montage en drapeau
  • Couleur blanc

Exiway Light - support de fixation mural/ en drapeau pour bloc de secours Exiway Light

 
 

Détails du produit

Il s'agit d'un support mural permettant une pose drapeau pour la gamme Light. Cet accessoire permet une pose drapeau mural. Il possède une fonction évacuation. Le support mural, pose drapeau est livré complet dans une pochette en plastique. L'emballage inclut le support mural, les vis de fixation et les notices. Il s'agit d'un support mural pour pose drapeau.
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.

Exiway

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Non

transparent

Non

Matériau

plastique

type d'accessoire/pièce détachée

montage en drapeau

Longueur

246 mm

Hauteur

112 mm

Largeur

35 mm

Couleur

blanc

accessoire

Oui

Info produit

Gamme

Exiway

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.