Exiway - BAES Evacuation SATI connecté, IP42, IK09, 1h, batt LiFePO4, étiquettes repositionnables, fonction Visibilité +, connection avec PAS sans fil en Zigbee, plus application Ecostruxure Energy Hub avec abonnement
Le bloc de secours SATI est dédié à une installation d'évacuation. Il possède un flux lumineux de 45 lumens pour 1h d'autonomie. Les pictogrammes repositionnables sont inclus. Le produit est connecté à FESB. Il est obligatoire dans tous les bâtiments publics. Il possède une fonction d'évacuation. Le bloc peut être installé seulement en intérieur. Il est connecté à un cloud et peut être géré via l'application. ExiwayLightLinkestunproduitlivrécompletdansunpackaging100%recycléetrecyclable. Lapochetteinclut3pictogrammesrepositionnables:1pictogramme:hommefuitedroite,1pictogramme:hommefuitegauche,1pictogramme:flèchedirectionnelle. Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière. Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-820. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.
Exiway light link
pour voir vos prix et les stocks
convient pour une utilisation en continue
convient pour la mise en veille
appareil de commande échangeable
temps d'opération nominal
élément de distribution de lumière
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
flux lumineux en mode veille
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
type de câblage
pictogramme inclus
régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Source Incluse
Température de couleur
Classe de protection (IP)
courant nominal
Tension nominale
distance de visibilité du pictogramme
type de batterie
avec interrupteur à distance
IK
Nombre de lampes/modules
matériau de la verrine
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
avec télécommande
Appareil
type de tension
Couleur du boîtier
type de connexion
section de conducteur
Culot
fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme