Exiway Light Bloc de secours Habitation IP65 SATI

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)

Exiway - Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) HABITATION SATI, IP65, IK09, autonomie 5h, accumulateur LiFePO4, matériels éco-comptables, double connecteur pour entrée/sortie, câbles d'une section maximale de 2,5 mm2

 
 

Détails du produit

Le Bloc de secours SATI est dédié à une installation d'habitation. Il est étanche et possède un flux lumineux de 8 lumens pour 5h d'autonomie. Il est obligatoire dans les bâtiments résidentiels, zones communes. Il possède une fonction d'habitation. Le bloc peut être Installé en intérieur comme en extérieur car il s'agit d'une version étanche. Exiway Light est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc de secours ainsi que les notices. Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière. Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-805, NF C 71-820. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.

Exiway light

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Oui

appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

5...5 h

élément de distribution de lumière

diffuseur

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-5...30 °C

flux lumineux en mode veille

15.0 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

0.7 W

Température de couleur

4500...5000 K

courant nominal

25...25 mA

distance de visibilité du pictogramme

20 m

avec interrupteur à distance

Non

Nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

lithium-ion

IK

IK09

matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1.0

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

32 mm

Longueur

229 mm

Nbre de pôles

2

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

type de pictogramme

autre

avec télécommande

Oui

Appareil

non requis

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

fiche

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

112 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Exiway light

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.