Exiway Smart Console - Contrôleur de ligne de centrale de gestion Smart System

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type régulateur de lumière électronique

Exiway Smart Console - Contrôleur de ligne de la centrale de gestion Smart System pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité adressables Dicube

 
 

Détails du produit

L'Exiway Smart Console sert de contrôleur de lignes ainsi que de télécommande de la centrale de gestion Smart System pour le pilotage des blocs adressables. Elle est obligatoirement associée au Smart Hub L'Exiway Smart Console s'installe dans l'armoire divisionnaire de départ des lignes alimentant les blocs adressables Dicube. Elle peut gérer jusqu'à 128 blocs sur 2 lignes, et s'associer à 9 autres Smart Consoles pour 1 Smart Hub L'Exiway Smart Console est un bloc modulaire de 90mm de largeur et est livrée avec sa notice de montage. L'Exiway Smart Console doit être associée à un Smart Hub. En configuration maximale, jusqu'à dix Smart Console OVA53239 peuvent être associées à un seul Smart Hub pour une capacité de gestion de 1280 blocs adressables sur 20 lignes de 64 blocs. La Smart Console a la double fonction de Contrôleur de lignes et télécommande Le produit est conforme aux normes eropéennes EN 55032, EN 55035, EN 62368-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Le produit est conforme aux normes internationales IEC/EN 62034, IEC 62443-4-1
Exiway Smart Dicube est une gamme complète de blocs adressables associés à la centrale de gestion Smart System pour une supervision de l'installation d'éclairage de sécurité. Avec Exiway Smart Dicube, le signal défaut de fonctionnement des LED, de la batterie ou de la carte électronique peut être remonté sur n'importe quelle GTB du marché.

Exiway smart dicube

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestion de l'éclairage

supporte le protocole ZigBee

Non

commande via Bluetooth

Non

compatible IFTTT

Non

Classe de protection (IP)

IP20

type d'alimentation électrique

AC

consommation d'énergie

3 W

Profondeur

70 mm

Hauteur

85 mm

Modèle type

régulateur de lumière électronique

mode de commande

DALI

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

Largeur

90 mm

Info produit

Gamme

Exiway smart dicube

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.