Exiway - Bloc à phare LED 2 x 1200lm avec report de défaut Smart DUO - SATI - IP65 - 1 x 12.8V 6.4Ah LiFePO4 - 1.5W - 400x170x253mm - 3,4kg
Le bloc à phare SATI est dédié à une installation à haute puissance. Il est étanche et possède un flux lumineux de 2400 lumens pour 1h d'autonomie. Il est obligatoire dans tous les bâtiments publics. Il possède une fonction anti-panique. Le bloc peut être installé seulement en intérieur. Exiway Smartduo est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc à phare avec ces propres outils d'installation (vis de fixation, plaque de fixation, un fusible de rechange) ainsi que les notices. Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une borne rapide sans vis. Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-801, NF C 71-820. Il Possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.
Exiway smart duo
pour voir vos prix et les stocks
facteur de puissance (cos phi)
convient pour une utilisation en continue
convient pour la mise en veille
appareil de commande échangeable
temps d'opération nominal
élément de distribution de lumière
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
type de câblage
pictogramme inclus
régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
courant nominal
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
matériau de la verrine
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
avec télécommande
Appareil
type de tension
Couleur du boîtier
type de connexion
section de conducteur
Culot
fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme