Exiway Smartbeam - Bloc ambiance encastré SATI 550lm - 1h - IP42 - IK04 - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose en saillie et encastré

Exiway Smartbeam - Bloc d'ambiance Spot encastré SATI - LED 550lm - 1 heure d'autonomie - indice de protection IP42 - résistance aux impacts IK04 - Noir

 
 

Détails du produit

Où l'installer Ce bloc Spot est un bloc d'Ambiance pour encastrement en faux-plafond couleur noir. Le bloc Spot Ambiance Smartbeam s'encastre dans le faux-plafond au travers d'un trou à la scie cloche diamètre 75mm. Il délivre un flux lumineux non permanent de 550 lumen en cas de coupure secteur. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence L'ensemble se compose d'un spot noir encastrable, et d'un driver avec batterie à glisser dans le plenum. Il s'agit d'un produit livré complet, prêt à poser, dans un packaging 100% recyclé et recyclable, avec batterie fournie non raccordée et remplaçable en pièce détachée. Quels sont les avantages à l'installation Exiway SmartBeam fournit un éclairage de secours ambiance 550 lm, encastré faux-plafond noirs pour les environnements où l'esthétique et la discrétion sont nécessaires. Ce spot d'éclairage de sécurité est conçu pour une installation et une maintenance facile, sa batterie coudée permettant l'installation dans un faux-plafond à hauteur de plenum réduite. Le produit est conforme aux normes françaises : NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-22, NF EN 62034, NF C 71-801, NF C 71-820, UTE C 71-806, NF 413 Le bloc Spot Smartbeam est compatible avec les blocs de la gamme Exiway Light. Il peut être piloté par les télécommandes OVA59800 (jusqu'à 100 blocs) ou OVA59801 (jusqu'à 250 blocs et avec contact SSI).

Exiway light

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Non

appareil de commande échangeable

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...40 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

type de câblage

câblage traversant inclus

pictogramme inclus

Non

régulation constante du flux lumineux

Oui

avec interrupteur à distance

Oui

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP42

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

lithium-ion

IK

IK04

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

32 mm

avec télécommande

Oui

type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

type de connexion

fiche

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation

Diamètre

90 mm

Classe électrique

II

Type de pose

en saillie et encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Exiway light

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.