Exiway Smartexit bloc à tranche SATI Permanent et Non permanent

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation et d'ambiance
  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)

Exiway - Bloc autonome d'éclairage de secours à tranche d'évacuation SATI avec report de défauts à LED - Autonomie 1 h - Flux lumineux 45 lm - Livré avec 4 étiquettes - IK04 - IP40 - H x L x P (mm) 260 x 190 x 45,2 - Tenue au feu 850°C

 
 

Détails du produit

Le bloc à tranche SATI est dédié à une installation d'évacuation. Il possède un flux lumineux de 45 lumens pour 1h d'autonomie. Les pictogrammes double-face sont inclus. Il est obligatoire dans les bâtiments publics. Il possède une fonction d'évacuation. Le bloc peut être installé seulement en intérieur. Exiway Smartexit est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc à tranche et les notices: 1 étiquette homme fuite droite, 1 étiquette homme fuite gauche, 1 étiquette flèche verticale haut, 1 étiquette homme fuite bas, 1 étiquette homme fuite haut, 1 étiquette opaque blanche. Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis. Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-820. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.

Exiway smart exit

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Oui

appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

élément de distribution de lumière

diffuseur

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-5...30 °C

degré de protection (NEMA)

autre

flux lumineux en mode veille

8.0 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Oui

régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

1.6 W

Température de couleur

4750...5250 K

courant nominal

120...120 mA

distance de visibilité du pictogramme

26 m

avec interrupteur à distance

Non

Nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

lithium-ion

IK

IK04

matériau de la verrine

plastique opalin

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

45 mm

Longueur

260 mm

Nbre de pôles

2

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

type de pictogramme

plaque en verre acrylique

avec télécommande

Oui

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

fiche

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation et d'ambiance

Largeur

190 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Gamme

Exiway smart exit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.