Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Exiway Smartled BAES Ambiance 400 lumen - 1 heure IP65 batterie spéciale grand froid jusqu'à -25°C
C'est un luminaire d'éclairage de secours Exiway Smartled Activa/Dicube de Schneider Electric. Il a une durée configurable (1h, 1,5h, 2h, 3h) avec un flux maximum de 800lm en mode Maintien et Non Maintenu. Il est fourni avec une batterie LiFePO4 de 3,2 V et 1,5 Ah avec une durée de vie prévue de 10 ans. Le produit est fabriqué avec 100 % d'énergie verte et plus de 45 % de plastique recyclé. Cet appareil dispose également de fonctionnalités de signalisation de sortie avec des accessoires en option et une distance de visibilité jusqu'à 24 m. Le produit est adapté aux installations murales, de plafond et encastrées. Le BAES Smartled Ambiance peut être installé dans en environnement grand froid pour une utilisation opérationnelle jusqu'à -25°C. Le BAES Smartled Ambiance peut se poser en saillie ou en encastré, en mural ou au plafond. Sa tension opérationnelle nominale Ue est de 230 VCA à 50-60 Hz. La consommation électrique en mode non maintenu du luminaire est de 0,4 W. Le Smartled est conforme à la directive CEM Les dimensions du produit sont (l) 300 mm x (H) 127 mm x (P) 45,5 mm et le poids du produit est de 650 g. Il est fabriqué en polycarbonate (PC). La couleur de la source lumineuse est le blanc. La température ambiante de fonctionnement est comprise entre -25 °C et +40 °C. Il atteint le degré de protection IP65 avec la résistance aux chocs IK07. Exiway Smartled est une gamme polyvalente à haut flux lumineux. Il est conçu pour tous les types de bâtiments, réduit la consommation d'énergie et est respectueux de l'environnement. Le produit est conforme aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62034 et possède la certification CE.
Smartled est un gamme de blocs permanents ou non permanents, avec autonomie batterie LiFePO4 réglable de 1 heure à 3 heures. La gamme Smartled se décline en version Evacuation et en version Ambiance.
Exiway light
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
convient pour une utilisation en continue
convient pour la mise en veille
Appareil de commande échangeable
temps d'opération nominal
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
pictogramme inclus
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
Avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme