Lampe portable - 100lm/1h - IP55 IK08 - Pour locaux techniques

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 230...230 V
  • chargeur intégré Oui
  • rechargeable Oui

LP 100 LED - Lampe portable pour locaux techniques - 100 lumens - Autonomie 1h - IP55 IK08 - 3 positions (OFF / flux 50%/ flux 100%) - Batterie Ni-Mh - Cordon de raccordement secteur 230 Vca inclus

 
 

Détails du produit

Bapi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Gamme

Bapi

Projecteur portatif

type de câblage

terminaison

température de couleur

4000...4000 K

source lumineuse auxiliaire

LED non interchangeable

source lumineuse principale

LED non interchangeable

fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire

Non

fonction lumière clignotante source lumineuse principale

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

Tension nominale

230...230 V

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

longueur de câble de raccordement

2 m

Matière

plastique

hauteur/profondeur

210 mm

longueur

122 mm

chargeur intégré

Oui

rechargeable

Oui

type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

largeur

119 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.