PLANETE 400 DISC BAES SATI Adressable - 360lm/1h - IP41 IK07

Main media

Caractéristiques principales

  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose en saillie et encastré
  • Type LED non interchangeable

BAES ambiance SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 360 lumens - Autonomie 1h - IP41 IK07 - NF Environnement

 
 

Détails du produit

Bloc Anti-Panique Design 360 lumens Esthétique et discret 100% LEDs. Respecte la pureté originelle de l'architecture du bâtiment. S'intègre dans le concept global d'éclairage. 360 lumens dans un disque de diamètre 190 mm ultra plat (25 mm). LED invisible, pas d'éclairage direct agressif. Homogénéité de luminance pour un meilleur confort visuel. Option cadre d'encastrement pour une intégration parfaite en plafond. Installation express grâce au Bornier sans vis: connecteurs automatiques. Logement prévu pour simplifier le montage de la suspension de sécurité (filin métallique). Option cadre d'encastrement pour plafond fermé ou démontable.

Planete

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

25 mm

Longueur

190 mm

Nbre de pôles

2

type de pictogramme

autre

diamètre d'encastrement

200 mm

avec télécommande

Non

Appareil

transformateur électronique

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

autre

fonction

éclairage d'évacuation

Diamètre

190 mm

Largeur

190 mm

Classe électrique

II

Type de pose

en saillie et encastré

Objet BIM

Oui

Facteur de puissance (cos phi)

0.56

hauteur/profondeur d'encastrement

100 mm

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Non

Appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

14732...14732 °C

flux lumineux en mode veille

30 lm

pictogramme inclus

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

1.5 W

Température de couleur

5053...5053 K

avec interrupteur à distance

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP41

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

NiCd

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique opalin

nombre de têtes de luminaire

8

Type

LED non interchangeable

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Planete

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.