PLANETE 400 SPOT BAES SATI Adressable - 400lm/1h - IP65 IK05 - Encastré

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose en saillie et encastré

BAES ambiance SATI ADRESSABLE. Protocoles ADR et CGLine+ - 400 lumens - Autonomie 1h - Encastré plafond - Trou diamètre 67mm - IP65 IK05. NF ENVIRONNEMENT

 
 

Détails du produit

Planete 2 spot

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

hauteur/profondeur d'encastrement

200 mm

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Non

Appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

Élément de distribution de lumière

lentille focale

flux lumineux en mode veille

3 lm

pictogramme inclus

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

0.5 W

Température de couleur

5700...5700 K

avec interrupteur à distance

Oui

Nombre de lampes/modules

2

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

lithium-ion

IK

IK05

Matériau de la verrine

plastique transparent

longueur d’encastrement

200 mm

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

58 mm

Longueur

220 mm

Nbre de pôles

2

diamètre d'encastrement

64 mm

largeur d'encastrement

110 mm

avec télécommande

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

fiche

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation

Diamètre

110 mm

Largeur

195 mm

Classe électrique

II

Type de pose

en saillie et encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Planete 2 spot

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.