Pictogramme - Compatible boitier AA - Flèche vers le bas

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 230 mm
  • signification du pictogramme itinéraire de secours
  • Modèle type autocollant

Pictogramme - Compatible boitier de type AA - Flèche vers le bas

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

48211010

Multiple de vente

1

Pictogramme pour bloc de secours et de signalisation

distance de visibilité du pictogramme

20 m

direction

vers le bas

longueur

230 mm

signification du pictogramme

itinéraire de secours

largeur

70 mm

bilatéral

Non

épaisseur de matériau

0.05 mm

Modèle type

autocollant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.