Plaque signalisation évacuation verticale éclairage par la tranche BAES et LSC

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 129 mm
  • signification du pictogramme autre
  • Modèle type autre
ICON

Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage des blocs d'éclairage de sécurité par la tranche - IP43 - livrée avec 2 vis pour fixation sur le bloc

 
 

Détails du produit

Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage par la tranche pour BAES/LSC IP43
Pour BAES références 062525, 062625, 062560, 062660, 062550, 062650 et 062634
Compatible avec l'accessoire d'encastrement référence 062694
Livrée avec deux vis permettant une meilleure fixation sur le bloc

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

94056180

Multiple de vente

1

Pictogramme pour bloc de secours et de signalisation

épaisseur de matériau

30 mm

Longueur

129 mm

signification du pictogramme

autre

bilatéral

Oui

Modèle type

autre

Largeur

230 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.