Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Répéteur LVS3 avec commandes intégrées de mise au repos et d'allumage permettant l'extension d'une installation de BAES adressables derrière une centrale ou un répéteur raccordés à 250 blocs ou à 700 m de ligne de bus maximum
Répéteur pour BAES Adressables
Capacité 250 blocs et 700m de ligne de bus
Commandes d'extinction (mise au repos des blocs secteur absent) et d'allumage accessibles en face avant
Montage sur rail DIN
Largeur 8 modules de 17,5 mm
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Longueur
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane