Télécommande BTM multi-fonctions - 600 blocs

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 72 mm
  • hauteur 83 mm
  • largeur 66 mm
ICON

Télécommande non polarisée de mise à l'état de repos BTM multi-fonctions - capacité 600 blocs, tension de sortie TBTS 9Vdc, encombrement 4 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz, consommation 15mA

 
 

Détails du produit

Permet l'allumage des BAES, BAES+BAEH, et BAES+DBR SATI secteur présent
Capacité maximum de 600 BAES
4 modules DIN avec fixation sur rail oméga
Raccordée à l'alarme incendie du bâtiment cette télécommande gère le fonctionnement des BAES+BAEH et des BAES+DBR20/11/2019
Permet l'allumage des BAES; BAES+BAEH; BAES+DBR SATI secteur présent

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de Test pour bloc de secours

longueur

72 mm

hauteur

83 mm

largeur

66 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.