Télécommande BTM pour contrôle manuel - 100

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 72 mm
  • Hauteur 83 mm
  • Largeur 66 mm
ICON

Télécommande de mise à l'état de repos BTM pour contrôle manuel - capacité 100 blocs, tension de sortie TBTS 9Vdc, encombrement 4 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz et consommation 10mA

 
 

Détails du produit

Capacité maximum de 100 BAES
4 modules DIN avec fixation sur rail oméga
Report à distance avec référence 060948

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de Test pour bloc de secours

Longueur

72 mm

Hauteur

83 mm

Largeur

66 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.