Télécommande connectée Ethernet - capacité 63 blocs et/ou Type 4, Type 2B et/ou BAAS Ma - mode surveillé ou mode surveillé connecté - Alimentation 230Vac-50Hz - 4 modules DIN
Permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent (y compris avec des blocs [BAES + BAEH] et DBR). Permet en une seule manœuvre à distance, la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos des BAES (par interrupteur à clé non fourni). Permet la mise au repos automatique des blocs en cas de coupure de l'éclairage par automatisme. Permet pour les ERP comportant des locaux à sommeil : la mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'interruption de l'alimentation générale et l'allumage de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'alarme générale
Permet le clignotement renforcé des blocs DBR en cas d'alarme générale et la mise au repos partielle d'une installation comportant plusieurs zones d'exploitation - Signalisation locale par LED rouge du déclenchement de l'alarme incendie - Possibilité de tester l'allumage des blocs sans coupure de l'éclairage normal
Comporte trois modes de fonctionnement : Standard avec une capacité allant jusqu'à 600 BAES / Surveillé avec une capacité de 63 BAES / Surveillé connecté (via réseau internet) avec une capacité de 63 BAES
Permet de surveiller l'état d'une installation de sécurité composée de BAES, de BAAS et d'alarme type 4 et de reporter les défauts (type de défaut BAES, ref, interruption communication…) sur l'application Ura EVA
Permet de reporter les défauts de l'installation sur sa face avant.
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
longueur
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
hauteur
largeur
Code Douane
Multiple de vente