Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire de balisage de sol - 45 lumens - IP66 IK10 - alimentation 24 à 48 Vcc - Design extra plat - Forte résistance à l'arrachement
Balises de sol à LEDs homologuées NF (NF EN 60 598 2.22, UTEC 71 802, NF EN 60 598 2.13). Design novateur et extra plat (hauteur<à 21mm). Permet de réaliser simplement l'éclairage de sécurité d'évacuation des parkings dépourvus de poteaux. Se substitue aux luminaires d'éclairage d'évacuation classiques installés en partie basse des poteaux (arrêté du 9 Mai 2006).
Les balises de sol à LEDs sont homologuées NF (NF EN 60 598 2.22, UTEC 71 802, NF EN 60 598 2.13). Design novateur et extra plat (hauteur<à 21mm). Permet de réaliser simplement l'éclairage de sécurité d'évacuation des parkings dépourvus de poteaux. Se substitue aux luminaires d'éclairage d'évacuation classiques installés en partie basse des poteaux (arrêté du 9 Mai 2006).
Bxp
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
convient pour une utilisation en continue
convient pour la mise en veille
Appareil de commande échangeable
temps d'opération nominal
Élément de distribution de lumière
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
pictogramme inclus
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
distance de visibilité du pictogramme
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Longueur d’encastrement
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
visibilité du pictogramme
Largeur d'encastrement
Avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme