Luminaire LSC Plastinox Ambiance 110/220/230 Volts

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation et d'ambiance
  • Type de pose en saillie et encastré
ICON

Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs avec cuvelage et fixation en Inox 110Vdc/220Vdc-230V~ - IP67 IK07 Classe II - flux 400lm et consommation 8,5W-110Vdc/220Vdc ou 8,5VA/20VA-230V~ - livré sans pictogramme

 
 

Détails du produit

LSC d'ambiance à faible consommation (8,5W en 110/220 VDC et 8,5W/20VA en 230 VAC)
Certifié NF AEAS LSC
Corps en polycarbonate et cuvelage et fixation en inox

La gamme Uraproof permet de répondre aux environnements très exigeants nécessitant des blocs étanches et résistants (IP66, IK10). Les BAES sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à LEDs et livrés avec des presses-étoupe et avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation pour les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.

Plastinox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Type de batterie lithium-ion

autre

Avec élément chauffant pour batterie

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

auto-test automatique

Système d'alimentation d'urgence

centralisé (source centrale)

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

400...400 lm

convient pour une utilisation en continue

Oui

Élément de distribution de lumière

diffuseur

flux lumineux en mode veille

400 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

pictogramme inclus

Non

Puissance du système

6.6 W

Température de couleur

6000...6000 K

Courant nominal

29...60 mA

distance de visibilité du pictogramme

15 m

Flux lumineux en mode d'urgence

400 lm

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

avec interrupteur à distance

Oui

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP67

Tension nominale

110...230 V

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

acier inoxydable (inox)

Hauteur/Profondeur

150 mm

Longueur

450 mm

Nbre de pôles

4

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

Type de connexion

raccordement à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

fonction

éclairage d'évacuation et d'ambiance

Diamètre

150 mm

Largeur

150 mm

Classe électrique

II

Type de pose

en saillie et encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Gamme

Plastinox

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.