NEXITECH - 1000 lm - alimentation 24/48Vcc - IP65 IK10

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation et d'ambiance
  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)

Luminaire ambiance pour source centrale - 1000 lumens - Alimentation 24-48 Vcc - IP65 IK10 - compact

 
 

Détails du produit

Nexitech

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

hauteur/profondeur d'encastrement

39 mm

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Non

Appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

10...10 °C

Type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

8.6 W

Température de couleur

5053...5053 K

avec interrupteur à distance

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

20...56 V

type de batterie

autre

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique transparent

longueur d’encastrement

284 mm

nombre de têtes de luminaire

32

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

53 mm

Longueur

308 mm

Nbre de pôles

2

largeur d'encastrement

102 mm

avec télécommande

Non

Appareil

non requis

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

fiche

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

fonction

éclairage d'évacuation et d'ambiance

Largeur

125 mm

Classe électrique

III

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Nexitech

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.