PLANETE DISC - 400lm - alimentation 24/48 Vcc - IP41 IK07

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose en saillie et encastré
  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation

Luminaire ambiance pour source centrale - diamètre 190mm - 400 lumens - Alimentation 24 à 48 Vcc - IP41 IK07 - extra plat Boitier ETA

 
 

Détails du produit

Luminaire Ambiance - 100% LEDs. 360 lumens dans un disque de diamètre 190 ultra plat, 25mm. Discret, il respecte la pureté originelle de l'architecture du bâtiment. Il s'intègre parfaitement dans le concept global d'éclairage. Son diamètre est égal à celui des downlights d'éclairage normal les plus répandus. L'éclairement LEDs en veille (en présence secteur) est discret et non agressif. L'option Cadre d'encastrement permet une intégration parfaite en plafond (montage rasant - épaisseur < 2 mm - couleur sur demande). La 1ère Gamme de Blocs d'Eclairage de Sécurité et LSC certifiée NF ENVIRONNEMENT.

Planete

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Type de pose

en saillie et encastré

hauteur/profondeur d'encastrement

23 mm

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Non

Appareil de commande échangeable

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

13.8888888888885 h

Type de câblage

câblage traversant inclus

pictogramme inclus

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

6 W

avec interrupteur à distance

Non

Nombre de lampes/modules

8

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP41

Tension nominale

24...48 V

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique opalin

nombre de têtes de luminaire

8

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

190 mm

Longueur

190 mm

Nbre de pôles

2

diamètre d'encastrement

164 mm

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

aluminium

Type de connexion

fiche

section de conducteur

2.5 mm²

fonction

éclairage d'évacuation

Diamètre

190 mm

Largeur

25 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Planete

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.