Source centrale continue - 300w/1h - Tension +/- 48Vcc - débit permanent

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance 300 W

SelvGuard - Source centrale continue d'éclairage de sécurité - tension de sortie 48Vcc - Puissance 300w - Autonomie 1h - débit permanent

 
 

Détails du produit

Selvguard

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareillage pour bloc d'éclairage de secours

temps d'opération nominal

1...1 h

avec interrupteur à distance

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Longueur

550 mm

puissance

300 W

Hauteur

260 mm

Largeur

260 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044060

Gamme

Selvguard

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.