Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit audio 2 appels BUS G2P : Platine monobloc alu GTV62/102A 1 rangée 2 boutons Groupe audio G EL 642 G2P Alimentation G FA/G2P/LITE Combinés audio G T ART
• Kit complet prêt à fonctionner avec platine précâblée et postes audio programmés
• Parfaitement adapté au petit collectif
• Platine de rue monobloc GTV62 encastrée en aluminium de 5 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales, avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu ou blanc
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
• Système audio par bus intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Postes audio à combiné GT ART avec appel palier et commande additionnelle
• Alimentation standard G2P
• Dimensions poste (H x L x P) : 154 x 90 x 40 mm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
mode de pose du poste intérieur
mode de pose de la platine de rue
couleur de la platine de rue
avec vidéo
communication interne
Type câblage
nombre max. de platines de rue
nombre de boutons d'appel
Nbre de combinés et ou moniteurs
couleur du poste intérieur
nombre de platines de rue
avec secret de conversation