Kit audio 4 appels BUS G2P avec platine monobloc alu 1 rangée 4 boutons

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage 2-fils intégral
  • nombre de boutons d'appel 4
  • Nbre de combinés et ou moniteurs 4

Kit audio 4 appels BUS G2P : Platine monobloc alu GTV62/104 1 rangée 4 boutons Groupe audio G EL 642 G2P Alimentation G FA/G2P/LITE Combinés audio G T ART

 
 

Détails du produit

• Kit complet prêt à fonctionner avec platine précâblée et postes audio programmés
• Parfaitement adapté au petit collectif
• Platine de rue monobloc GTV62 encastrée en aluminium de 5 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales, avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu ou blanc
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
• Système audio par bus intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Postes audio à combiné GT ART avec appel palier et commande additionnelle
• Alimentation standard G2P

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Kit d'interphone

nombre max. de platines de rue

4

mode de pose de la platine de rue

encastré

mode de pose du poste intérieur

saillie

matériau de la platine de rue

aluminium

avec vidéo

Non

communication interne

Oui

Type câblage

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel

4

avec secret de conversation

Oui

Nbre de combinés et ou moniteurs

4

couleur du poste intérieur

blanc

nombre de platines de rue

1

couleur de la platine de rue

aluminium

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.