Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit audio 6 appels BUS G2P : Platine 3 modules alu 6BP 1 rangée Groupe audio G EL 642 G2P Alimentation G FA/G2P/LITE Combinés audio G T ART
• Kit complet prêt à fonctionner avec platine précâblée et postes audio programmés
• Parfaitement adapté au petit collectif
• Platine de rue modulaire encastrée en aluminium de 1.8 mm d'épaisseur fixée par des vis non apparentes, avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés blancs
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée sans obturateur
• Système audio par bus intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Postes audio à combiné GT ART avec appel palier et commande additionnelle
• Alimentation standard G2P
• Dimensions poste (H x L x P) : 154 x 90 x 40 mm
Homykit
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
avec secret de conversation
couleur du poste intérieur
Nbre de combinés et ou moniteurs
nombre de platines de rue
mode de pose du poste intérieur
nombre de boutons d'appel
Type câblage
nombre max. de platines de rue
mode de pose de la platine de rue
couleur de la platine de rue
avec vidéo
communication interne