Kit de codification BUS 2 fils et numérique pour kits vidéo ou audio

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Non
  • Modèle type autre
  • Type de pose autre

Kit de codification BUS 2 fils et numérique avec assortiment de cavaliers numérotés de 0 à 9

 
 

Détails du produit

Kit de codification BUS 2 fils et numérique jusqu'à 20 appels
Composé de :
- 13 cavaliers n° 1,- 3 cavaliers n° 2, - 2 cavaliers n°3,- 2 cavaliers n° 4,- 2 cavaliers n° 5,- 2 cavaliers n° 6,- 2 cavaliers n° 7,- 2 cavaliers n°8,- 2 cavaliers n° 9 - 2 cavaliers n° 0

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

système de bus KNX-radio

Non

finition de la surface

non applicable

transparent

Non

numéro RAL (équivalent)

3268

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

matériau

autre

couplage au bus inclus

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

système de bus KNX

Non

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

Modèle type

autre

couleur

vert

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85177900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.