Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit vidéo 12 appels BUS G2P : Platine monobloc alu GTV62/212 2 rangées 12 boutons Groupe vidéo couleur G EL 632 G2P Alimentation G FA G2P Répartiteurs G D4L G2P Moniteurs vidéo couleur G ART4H/LITE
• Kit complet prêt à fonctionner avec platine pré-câblée et moniteurs vidéo pré-programmés
• Parfaitement adapté au petit collectif et conforme à la loi Handicap
• Platine de rue monobloc GTV62 encastrée en aluminium de 5 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales, avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu ou blanc
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
• Système vidéo par bus intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur vidéo mains-libres couleur ART4HL 4.3''
• Alimentation standard G2P
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
convient les personnes en situation de handicap
nombre max. de platines de rue
matériau de la platine de rue
mode de pose de la platine de rue
mode de pose du poste intérieur
caméra ajustable manuellement
angle d'ouverture de la camera
propriété du système d'image
Diagonale écran
couleur de la platine de rue
avec vidéo
communication interne
Type câblage
nombre de boutons d'appel
avec secret de conversation
mains libres
couleur du poste intérieur
nombre de platines de rue
Nbre de combinés et ou moniteurs