Platine monobloc GTX Inox ERP BUS G2P 1 rangée 1 bouton (BM)

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage 2-fils intégral
  • nombre de boutons d'appel 1
  • Type de pose encastré

Platine GTX monobloc BUS 2 fils non polarisés G2P 1 rangée 1 bouton Boucle magnétique Inox 2.5 mm d'épaisseur Pré-percée lecteur VIGIK Vis anti-vandales Prévoir groupe vidéo GEL632/G2P

 
 

Détails du produit

• Platine de rue monobloc en inox de 2.5 mm d'épaisseur
• Câblage en BUS 2 fils NON polarisés (G2P)
• Platine compatible pour des installations vidéo en ERP (boucle magnétique à la platine de rue)
• Platine compatible pour des installations audio ou vidéo répondant à la Loi Accessibilité (leds de signalisation et synthèse vocale)
• Interfaces digitales boutons montées et pré-câblées
• Vis de fixation anti-vandales
• Bouton d'appel en inox avec porte-étiquettes rétroéclairés par Led bleue ou blanche
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée sans obturateur
• Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART4TH/LITE, GART4WH, GART7H et GART7W
• Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GEL632/G2P

G2p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

G2p

Multiple de vente

1

Platine de rue

matériau de la façade

acier inoxydable

avec boucle magnétique auditive

Oui

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP54

hauteur de la façade

385 mm

largeur de la façade

135 mm

IK

IK09

Type câblage

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel

1

largeur d'encastrement

115 mm

type de fonctionnement

bouton-poussoir

hauteur d'encastrement

365 mm

construction modulaire

Non

profondeur d'encastrement

54.5 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.