Poste audio mains-libres en ABS blanc avec réglage du volume sonnerie et écoute

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose saillie
  • Type câblage système bus

Poste audio mains-libres en ABS blanc avec réglage du volume de sonnerie et d'écoute avec coupure, étrier métallique fourni

 
 

Détails du produit

Communiquez en audio avec votre portier avec tout le confort du mains libres et contrôler l'ouverture de la porte à distance;
La gamme GT marque un tournant sur le marché du collectif, entièrement conçue pour répondre à la loi d'accessibilité, elle combine vision grand angle 170° horizontal et 100° vertical. Sur toutes les platines, des pictogrammes s'allument au fur et à mesure de l'utilisation de la platine de rue, le tout est doublé d'une synthèse vocale nette et audible. Avec le choix entre 2 types de platines (monobloc ou modulaire), la gamme collectif vous offre un large choix de postes intérieurs.
Les moniteurs couleurs sont équipés de la boucle magnétique. Ils s’adaptent à tout type de bâtiments : promotion privée haut standing en passant par une gamme intermédiaire et une offre dédiée à la rénovation et le logement social...
Une innovation unique pour du collectif : vision grand angle 170° + zoom et mémoire d’images.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Platine de rue

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

fonction d'appel groupé

Non

Profondeur

32 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Classe de protection (IP)

autre

Type câblage

système bus

Largeur

125 mm

Hauteur

175 mm

Compatible IFTTT

Non

avec secret de conversation

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.