Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Poste intérieur audio avec combiné Sprint L2 - fixation en saillie dimensions 194x78x54,5mm, câblage BUS 2 fils - blanc
Poste intérieur audio à combiné Sprint L2
Avec :
- 2 boutons-poussoirs : ouverture de porte, possibilité de configurer le deuxième bouton-poussoir avec une fonction additionnelle- 3 niveaux de volume- Boutons larges et en relief pour une meilleure accessibilité
Dimensions :
- Hauteur : 194mm- Largeur : 78mm- Profondeur : 54,5mm
Configuration par cavaliers sur BUS 2 fils
Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d'installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l'essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l'offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l'accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l'application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.
Classe 100
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Classe de protection (IP)
Type câblage
Hauteur
Largeur
Type de pose