Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Poste intérieur audio-vidéo Classe 100 Evolué avec écran 5pouces, touches personnalisables et boucle inductive - finition blanc
Poste intérieur audio-vidéo mains-libres Classe 100 évolué écran couleur 5pouces - Blanc
Avec :
- 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel- 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue- LED de signalisation pour désactivation de l'appel- Molette latérale pour réglage : couleur de l'écran, luminosité, contraste, volumes (sonnerie et écoute)- boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T
Dimensions :
- Hauteur : 165mm- Largeur : 164mm- Profondeur : 20,5mm
Avec 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire
Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d'installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l'essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l'offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l'accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l'application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.
Classe 100
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
peut être connecté à un smartphone
Compatible IFTTT
réglage de la tonalité d'appel
propriété du système d'image
type d'interface
Diagonale écran
compatible avec les appareils de correction auditive
protocole d'image
avec écran tactile
Matériau
taille de l'écran
ouvre-porte automatique
voyant de fonctionnement
autre(s) commande(s) possible(s)
avec vidéo
réglage du volume
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
communication interne
bouton de lumière/d'ouverture de porte
arrêt automatique d'appel
Type câblage
avec secret de conversation
mains libres
avec fonction mémoire
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose