Relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires 2 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage autre
  • nombre de boutons d'appel 2
  • Modèle type module de commande

Relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires 2 modules

 
 

Détails du produit

Relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires (exemple : éclairage, automatismes)
2 modules DIN

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Module électronique pour portier

Type câblage

autre

nombre de boutons d'appel

2

Profondeur

60 mm

Hauteur

83 mm

Modèle type

module de commande

Largeur

36 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.