Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit vidéo couleur SOUL 2 appels BUS 2 fils G2P WiFi comprenant : 1 Platine saillie ZAMAC + visière 2 Moniteurs couleur ML 7' WiFi ART7W Contrôle d'accès (5 badges, 2tags) 1 alimentation Ext. 4 moniteurs et 4 platines
• Kit complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteur programmé
• Système vidéo par bus digital G2+ 2 fils non polarisés
• Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL avec informations lumineuses et sonores
• 2 boutons métalliques d'appel et porte-nom rétro-éclairé blanc indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau
• Contrôle d'accès intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (2 badges de programmation, 5 badges de proximité)
• 2 commandes pour 1 contact sec et 1 contact alimenté 12 Vcc (portail/portillon)
• Appel palier et Intercommunication
• Caméra grand angle 120°
• Micro protégé et haut-parleur haute qualité
• Moniteurs WIFI ART 7'' mains-libres couleurs tactiles
• Mémoire d'images interne aux moniteurs sans carte SD et mémoire vidéo avec carte mémoire micro SD (non fournie)
• Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+ (sans coût ou forfait de communication)
• Pilotage d'une caméra analogique (par platine)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
Soul
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
convient les personnes en situation de handicap
avec fonction jour/nuit
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
peut être connecté à un smartphone
nombre max. de platines de rue
nombre max. de postes intérieurs
matériau de la platine de rue
mode de pose de la platine de rue
mode de pose du poste intérieur
caméra ajustable manuellement
angle d'ouverture de la camera
propriété du système d'image
Diagonale écran
compatible avec les appareils de correction auditive
couleur de la platine de rue
avec vidéo
communication interne
Type câblage
nombre de boutons d'appel
avec secret de conversation
mains libres
couleur du poste intérieur
nombre de platines de rue
Nbre de combinés et ou moniteurs
avec fonction mémoire