Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit vidéo couleur SOUL 4 appels BUS 2 fils G2P comprenant : 1 Platine saillie ZAMAC avec visière 4 Moniteurs couleur ML 4.3' ART4 X LITE 1 Alimentation Ext. 4 moniteurs et 4 platines
• Kit vidéo couleur 4 appels pré-programmé avec platine en ZAMAC SOUL en saillie
• Moniteurs ART4 X 4.3'' mains-libres couleur
• Antiv-andales IK07
• Visière de protection anti-pluie de même finition
• Système vidéo par bus G2P 2 fils non polarisés
• Informations lumineuses et sonores
• Caméra grand angle Hor. : 124°- Vert. : 75°- Diagonal : 148°
• 4 boutons métalliques d'appel et porte-nom rétro-éclairé indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau IP44
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc pour une gâche de type TCV24/UNI
• Pilotage d'une caméra de vidéoprotection analogique (option)
• Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
• Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
• Extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
Soul
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente