Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le portier vidéo connecté V500 PRO io Connect encastré s'intègre parfaitement dans tous types de piliers. Avec sa platine de rue personnalisable et encastrable, vos clients bénéficient d'une solution personnalisée premium et discrète.
Portier vidéo connecté encastré et personnalisable
Conçu pour s'intégrer harmonieusement dans tous types de piliers, ce portier vidéo vous permet d'offrir une solution personnalisée à vos clients.
Des fonctionnalités premium et connectées pour plus de confort et de sécurité
Contrôle à distance depuis l'application Somfy Protect :
- Réception de notifications avec la photo du visiteur
- Communication fluide
- Accès à l'historique des évènements et aux vidéos des visites manquées
- Ouverture du portail et/ou portillon depuis le smartphone ou l'écran multimédia de la voiture avec Apple CarPlay® et Android Auto™*
*Un téléphone Android compatible et un forfait de données actif compatible sont requis. Google, Android et Android Auto sont des marques de Google LLC
EXCLUSIVITÉ SOMFY - Pilotage centralisé des accès et des équipements de la maison
V500 PRO io Connect fait partie de l'écosystème unique des produits Somfy. Ainsi, ce visiophone vous permet de proposer à votre client une expérience unique :
- Pilotage de 5 produits ou groupes de produits io-homecontrol® depuis le moniteur intérieur (compatibilité en radio avec les automatismes io-homecontrol®)
- Lancement de scénarios TaHoma® depuis ce même écran ou directement depuis l'application « Somfy Protect »
- Gestion centralisée des produits de sécurité Somfy (alarme, caméra et visiophones) depuis une seule et même app « Somfy Protect »
Le portier vidéo connecté V500 PRO io est le produit idéal à proposer à vos clients en complément de l'installation de moteur de portail, d'une porte d'entrée ou de volets Somfy.
Pour aller plus loin :
- Platine de rue encastrable dans les piliers étroits (103 mm), creux (aluminium) et pleins (béton)
- Finition aluminium brossé, résistante aux intempéries (IP54) et aux chocs (IK08)
- Personnalisable dans la couleur du poteau : plaque avant facilement amovible pour être teintée par vos soins
- Raccordement du moniteur et de la platine par 2 fils
- Connexion au Wi-Fi via l'application « Somfy Protect » (accompagnement pas à pas)
- Alimentation par module rail DIN
- Écran tactile 7'', caméra grand angle (102°), vision nocturne, affichage de la température extérieure, carte SD incluse pour téléchargement des images des visiteurs manqués et détecteur de mouvement sur l'écran pour une mise en route automatique
- Paramétrage du temps d'ouverture du portillon pour s'adapter à tous types de gâche (2, 5, 10s)
- Interface intuitive : paramétrage facile du produit, formation et prise en main rapide pour vos clients.
- Configuration simple : 1 platine de rue, 1 moniteur intérieur et 1 application reconnue pour sa simplicité d'installation et d'utilisation.
- Fonctionnalités « connectées » avancées : notifications avec photo pour une identification immédiate du visiteur, communication fluide (comparable à un appel téléphonique vs communication alternée type talkie-walkie), ouverture du portail/portillon à distance, accès à l'historique des évènements et aux vidéos des visites manquées depuis l'app. « Somfy Protect »
- Finitions Haut de gamme et interface personnalisable
V500pro io
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente