Poste audio mains-libres avec intercommunication pour DA1DS, DA2DS et DA4DS

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage 2-fils intégral

Poste audio mains-libres avec intercommunication pour platines saillies DA1DS, DA2DS et DA4DS

 
 

Détails du produit

Kit portier audio ''mains libres'' saillie 2 fils intégral. Platine extra-plate : 22 mm - Façade en aluminium naturel - Porte nom rétro éclairé
- Gâche électrique câblée directement sur portier, pas d'alimentation supplémentaire - Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur
- Fixation murale, étrier métallique fourni - Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation - communication mains libres
- Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO) - Touche d'appel général avec intercommunication
- Réglage de la sonnerie avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure) - Réglage du volume d'écoute
- Possibilité d'extension de sonnerie - PT1211DR : - Alimentation 230 Vac / 15 Vac - 0,7 A DIN 3 modules ou par vis
- Longueur câblage max 150m en 8/10.
Kit portier audio ''mains libres'' saillie 2 fils intégral
- Platine extra-plate : 22 mm- Façade en aluminium naturel - Porte nom rétro éclairé
- Gâche électrique câblée directement sur portier, pas d'alimentation supplémentaire - Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur
- Fixation murale, étrier métallique fourni - Communication mains libres
- Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO) - Touche d'appel général avec intercommunication
- Réglage de la sonnerie avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure) - Réglage du volume d'écoute
- Possibilité d'extension de sonnerie - PT1211DR : - Alimentation 230 Vac / 15 Vac - 0,7 A DIN 3 modules ou par vis
- Longueur câblage max 150 m en 8/10.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85176920

Multiple de vente

1

Système d'interphone (tertiaire)

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

Type câblage

2-fils intégral

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.