Carillon 230V~ - 50/60 Hz - emballage traditionnel

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Niveau sonore 75 dB

Carillon électromécanique 230V~ 50Hz à 60 Hz classe II 75dB à 1m avec transformateur incorporé 8V~ à 12V~ livré en emballage traditionnel - à associer avec avec un bouton-poussoir - blanc

 
 

Détails du produit

Carillon électromécanique 230V~ - 50Hz à 60Hz avec transformateur incorporé 8V~ à 12V~ - Classe II - Blanc
Son acoustique 75dB à 1m
Fonctionne avec boutons-poussoirs non lumineux référence 041646 ou lumineux référence 041645 et référence 041647
Emballage traditionnel
Dimensions : 116x116x48mm

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sonnerie / Carillon

batterie incorporée

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

8...8 V

Matière

plastique

Niveau sonore

75 dB

type de courant

DC

Couleur du boîtier

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.